Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN2181 HSS M22x1,50

  • ERIKS:23100840
  • Fabricant:4317784106740
Image 1
Jeu de tarauds à main

Modèle : jeu de 2 tarauds comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique fin selon la norme DIN 13.

Ajouter à la liste

51,04 €/ Unitéhors TVA

61,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Tête carrée
14.5 mm