Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN2181 HSS M2,6x0,35

  • ERIKS:23411843
  • Fabricant:4317784254595
Image 1
Jeu de tarauds à main

Modèle : jeu de 2 tarauds comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).

Applications : pour filetage métrique fin selon la norme DIN 13.

Ajouter à la liste

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
2.6
Pas de filetage, filet intérieur
0.35 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS