Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de tampons filetes 6H M3-M12

  • ERIKS:14319872
  • Fabricant:4317784589222
Image 1
Jeu de 7 tampons filetés doubles

Modèle : en acier à calibres trempé, classe de tolérance 6H, avec côté ENTRE et côté N'ENTRE PAS. Pour filetage métrique normal ISO DIN 13. Livraison sous étui.

Applications : pour vérifier les filetages.

Remarque : afin d'éviter l'éclatement précoce du pas de filetage, le premier pas de filetage est aiguisé et enlève les saletés grossières. Dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

423,73 €/ Unitéhors TVA

512,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT