Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de rapporteurs dangle universels 150/200/300mm

  • ERIKS:23422701
  • Fabricant:4317784117906
Image 1
Jeu de rapporteurs d'angle universels

Modèle : lecture avec verre grossissant pour champ de vision au-delà de tout le vernier, finement poli. Rapidité de lecture et de réglage de l'angle grâce à la numérotation claire du cadran gradué 4 x 90°, vernier à lecture 1/12 degrés = 5 minutes d'arc, rail de lecture chromé mat antireflet. Livraison avec glissière de longueur 150, 200 et 300 mm, dans coffret en plastique.

Applications : mesure d'angles sur les pièces à usiner, les montures et les machines. A utiliser également comme règle, équerre en croix ou huit pans.

Ajouter à la liste

124,57 €/ Unitéhors TVA

150,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de la branche
300 mm