Modèle : livraison avec disque à lamelles, meule compacte, disque à lamelles en feutre et pâte de polissage.
Applications : cet assortiment convient, entre autres, pour les meuleuses d'angle qui fonctionnent à bas régime.
Etape 1 :
Le disque à lamelles mixte permet d'éliminer les joints de soudure, les arêtes ou les petites irrégularités de surface. Grâce à la combinaison du non-tissé abrasif et de l'agent abrasif comme support, deux étapes de travail peuvent être réduites en une. Convient également sur l'aluminium.
Etape 2 :
La meule compacte permet d'atténuer les défauts de surface et d'égaliser les surfaces ; de plus, le disque peut être utilisé pour le premier polissage et pour conférer une finition décorative.
Etape 3 :
Le disque à lamelles en feutre convient parfaitement avec la pâte de polissage pour le polissage brillant.
70,99 €/ Unitéhors TVA
85,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150