Jeu de pinces-étaux
Modèle : livraison dans une trousse en nylon (600 deniers), avec deux oeillets de suspension et ruban auto-agrippant.
Composition du jeu :
2 pinces-étaux à mors coudés 175 ; 250 mm
Corps de pince en acier au chrome-vanadium, galvanisé brillant. Spécialement conçue pour le secteur de la plomberie et le secteur automobile. Le réglage de la capacité et de la pression de serrage s'effectue au moyen d'une vis de réglage, avec levier de déverrouillage rapide.
1 pince-étau à mors longs 170 mm
En acier au chrome molybdène, galvanisé. Avec mors longs et étroits et coupe-fil intégré. Le réglage de la capacité et de la pression de serrage s'effectue au moyen d'une vis de réglage, avec levier de déverrouillage rapide. Idéale pour travailler rapidement et aisément dans les endroits difficilement accessibles. Pour les travaux de haute précision et de finition jusqu'aux travaux de force en atelier.