Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de pinces à circlips, Ensemble de 4, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23287524
  • Fabricant:4317784407557
Image 1
Jeu de pinces à circlips

Modèle : DIN 5254 A et 5256 C (becs droits) et DIN 5254 B et 5256 D (becs coudés). En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie. Pointes trempées par induction. Pointes particulièrement stables, anti-dérapantes grâce au pied conique. Branches à gaine synthétique. Livraison dans une trousse souple en nylon.
Composition du jeu :
2 pinces à circlips intérieurs J1 et J2
2 pinces à circlips extérieurs A1 et A2
Ajouter à la liste

55,35 €/ Unitéhors TVA

66,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Circlip Pliers Set
Exécution en kit
Jeu de pinces à circlips, 4 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
4
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise