Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de pieds a coulisse trois points 20-50mm

  • ERIKS:13666221
  • Fabricant:4317784584791
Image 1
Jeu de micromètres d’intérieur

Modèle : verniers chromés mats anti-reflets, tambour de mesure avec vis micrométrique d’approche, surfaces de mesure à mise rapportée en carbure. Jusqu’à une plage de mesure de 5–6 mm avec mesure en 2 points, à partir d’une plage de mesure de 6–8 mm avec mesure en 3 points. Livraison avec bagues de réglage et tournevis, dans un coffret en plastique.

Applications : pour trous débouchants et trous borgnes.
Composition du jeu :
1 x micromètre d’intérieur 3 points 20–25 mm
1 x micromètre d’intérieur 3 points 25–30 mm
1 x micromètre d’intérieur 3 points 30–40 mm
1 x micromètre d’intérieur 3 points 40–50 mm
1 x bague de réglage Ø 25 mm
1 x bague de réglage Ø 40 mm
1 x rallonge
Ajouter à la liste

1 380,46 €/ Unitéhors TVA

1 670,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT