Jeu de micromètres d’intérieur
Modèle : verniers chromés mats anti-reflets, tambour de mesure avec vis micrométrique d’approche, surfaces de mesure à mise rapportée en carbure. Jusqu’à une plage de mesure de 5–6 mm avec mesure en 2 points, à partir d’une plage de mesure de 6–8 mm avec mesure en 3 points. Livraison avec bagues de réglage et tournevis, dans un coffret en plastique.
Applications : pour trous débouchants et trous borgnes.
Composition du jeu :
1 x micromètre d’intérieur 3 points 12–16 mm
1 x micromètre d’intérieur 3 points 16–20 mm
1 x bague de réglage Ø 16 mm
1 x rallonge