Jeu de micromètres
Modèle : pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison dans un coffret en bois.
Composition du jeu :
1 micromètre, 0–25 mm
1 micromètre, 25–50 mm
1 micromètre, 50–75 mm
1 micromètre, 75–100 mm
3 étalons de réglage, 25, 50 et 75 mm
1 clé de réglage