Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de limes datelier 200mm taille 2 5 pieces

  • ERIKS:23116187
  • Fabricant:4317784135672
Image 1
Jeu de limes d'atelier, 200 mm

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : avec manche en plastique bicomposant ergonomique avec plats pour empêcher la lime de rouler et alésage de suspension. Livraison dans une sacoche en plastique.


Composition du jeu :
1 lime plate à main
1 lime triangulaire
1 lime demi-ronde
1 lime ronde
1 râpe à bois (demi-ronde)
Ajouter à la liste

46,67 €/ Unitéhors TVA

56,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Modèle
Taille 2
Longueur
200 mm