Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises longues carbure monobloc TiAlN 6 pieces 4-12mm

  • ERIKS:12594542
  • Fabricant:4317784505154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de fraises en carbure monobloc

Modèle : carbure monobloc (K10/K20).

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Applications : usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.
Ajouter à la liste

242,24 €/ Unitéhors TVA

293,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
72 mm