Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises debauches HPC TiALN type UNI D3 6/8/10/12mm

  • ERIKS:14388111
  • Fabricant:4317784602594
Image 1
Jeu de fraises HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, chanfreinée Z3 longue

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein de bec à 45°, logements à copeaux plus larges.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition, pour des profondeurs de coupe élevées avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.
Ajouter à la liste

174,41 €/ Unitéhors TVA

211,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT