Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises coniques DUO DIN335 HSSE forme C queue a 3 meplats a pas variable 8,3mm

  • ERIKS:14572734
  • Fabricant:4317784568319
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à pas variable

Modèle : excellentes propriétés de coupe grâce aux lames à pas variable . Réduction de l'avance et de la formation de marques dues aux vibrations sur la surface de chanfreinage grâce à la force axiale et radiale réduite.

Applications : pour tous les métaux ferreux et non-ferreux, les plastiques souples et durs. Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à utilisation universelle avec revêtement DUO +#, pour alésages de toutes sortes.

Ajouter à la liste

29,37 €/ Unitéhors TVA

35,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT