Jeu de fraises coniques à chanfreiner et ébavurer, 90°
Modèle : queue HSS avec tête en carbure, DIN 335-C. Angle de chanfreinage 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Pour les matières tenaces tels que le Hardox 400/500, les aciers jusqu'à 60 HRC.
Applications : les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.