Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises coniques DIN335 HSSE-PM forme C 90 6,3-20,5mm

  • ERIKS:12594301
  • Fabricant:4317784517225
Image 1
Jeu de fraises coniques à chanfreiner et ébavurer, 90°

Modèle : HSS-E PM, DIN 335-C. Angle de chanfreinage 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN, non revêtu. À goujures droites en forme de U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications : convient aux sollicitations les plus exigeantes, pour l'acier inoxydable et l'acier Hardox. Pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire. Par rapport aux aciers rapides conventionnels, l'acier rapide HSS-E PM a une structure constante et à grain fin. C'est pourquoi il est très résistant à la chaleur, à la pression et à l'usure.
Ajouter à la liste

177,08 €/ Unitéhors TVA

214,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise conique à chanfreiner