Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises coniques DIN335 HSS forme C 90 6,3-25mm

  • ERIKS:12043817
  • Fabricant:4317784476805
Image 1
Jeu de fraises coniques à chanfreiner et ébavurer 90°

Modèle : détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants. Livraison dans un coffret en plastique robuste de haute qualité avec redressement automatique des fraises en position verticale à l'ouverture.

Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus. Autres jeux disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

86,35 €/ jeuhors TVA

104,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335-C
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS