Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises carbure monobloc 4-12mm 5 pièces TiAlN type UNI Z4 HA 35°-38°

  • ERIKS:14569825
  • Fabricant:4317784640893
Image 1
Jeu de fraises avec angle d'hélice 35°/38°

Modèle : à coupe centrale, adaptées au perçage.

Applications : utilisables pour le détourage et l’usinage universel. Utilisables également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Utilisables pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa coupe est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce à usiner. Haute performance d'usinage.
Ajouter à la liste

235,24 €/ Unitéhors TVA

284,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT