Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de fraises a lamer avant-trou DIN373 M3-M10 M3-M10

  • ERIKS:23410577
  • Fabricant:4317784079815
Image 1
Jeu de fraises à lamer, 180° à queue cyl.

Modèle : HSS, DIN 373.
Goujure hélicoïdale, avec pilote fixe. Livraison dans un coffret en plastique robuste de haute qualité avec redressement automatique des fraises en position verticale à l'ouverture.


Jeu composé de (réf. 1406).
Contenu : 1 fraise à lamer de chaque taille M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Ajouter à la liste

117,28 €/ Unitéhors TVA

141,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
373
Type
Fraise conique à chanfreiner
Matériau
HSS