Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets perce-tole HSS 5-20mm

  • ERIKS:12125759
  • Fabricant:4317784475877
Image 1
Foret perce-tôle haute précision

Modèle : HSS, conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure hélicoïdale.
La queue à 3 méplats empêche le foret de tourner dans le mandrin. Affûtage en croix et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.

Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et
sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun pointage nécessaire.
Pour     Tôle d'acier     0,1–2,0 mm
    Tôle d'acier inoxydable (V2A)    0,1–1,0 mm
    Matières plastiques     jusqu'à 10,0 mm
    Métaux non ferreux     0,1–5,0 mm

Remarque : pour augmenter la durée de vie, nous recommandons d'utiliser la pâte de perçage.

Ajouter à la liste

37,82 €/ Unitéhors TVA

45,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
76 mm
direction de découpage
A droite
Type
Foret étagé
Matériau
HSS