Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets hélicoïdauxHSS Step-Tip DIN338 1-13/0,5mm traités à la vapeur

  • ERIKS:14547840
  • Fabricant:4317784640411
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux Step-Tip avec queue trois pans

Modèle : nouveau type de foret hélicoïdal avec géométrie de pointe à structure étagée avec jusqu'à 6 étages. Affûtage précis de la pointe et affûtage de l'enveloppe du cône.

Applications : convient à l’utilisation sur les perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.
Ajouter à la liste

153,51 €/ Unitéhors TVA

185,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT