Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux type embout HSS 1-10mm 19 pieces

  • ERIKS:12592557
  • Fabricant:4317784517164
Image 1
Jeu d'embouts à foret hélicoïdal, non revêtus

Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.

Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.


Composition du jeu :
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm
Ajouter à la liste

108,58 €/ Unitéhors TVA

131,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Foret hélicoïdale