Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE type TF 1,0-10,0mm pas de 0,5mm 19 pieces

  • ERIKS:14052228
  • Fabricant:4317784597654
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Modèle : très robuste. Profil rectifié, coupe à droite, non revêtu, chanfreins nitrurés à partir de 2,4 mm de Ø, affûtage de précision de la pointe, goujures larges avec talons fortement arrondis et haute résistance à l'échauffement. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications : convient aux profondeurs de perçage supérieures à 3 x D grâce à la nitruration des chanfreins et aux goujures larges. Convient notamment aux aciers alliés/non alliés et aux types de fonte d'une résistance supérieure à 800 N/mm², aux aciers pour travail à chaud et à froid, aux aciers de roulement, aux aciers fortement alliés, aux aciers traités et aux aciers de cémentation.
Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Ajouter à la liste

115,30 €/ Unitéhors TVA

139,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT