Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE type FU TiN 1-13mm

  • ERIKS:12592491
  • Fabricant:4317784514347
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Modèle : profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et affûtage spécial, haute résistance à l'échauffement. Angle d'hélice supérieur à la normale (35°), épaisseur d'âme supérieure à la normale et conicité d'âme normale. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Ajouter à la liste

335,73 €/ Unitéhors TVA

406,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Foret hélicoïdale