Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSS TiN-TIP 1,0-10,0mm pas de 0,5mm 19 pieces

  • ERIKS:14569931
  • Fabricant:4317784597616
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Modèle : avec affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Grâce au revêtement TiN, le foret obtient de meilleurs résultats avec les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées pour augmenter la productivité.

Applications : foret standard performant pour percer l'acier allié et non allié. Foret HSS universel très solide pour toutes les applications standards. Pour les matériaux jusqu'à 1000/mm², la fonte d'acier, la fonte grise, la fonte malléable, le fer fritté et l'argentan.
Ajouter à la liste

72,50 €/ Unitéhors TVA

87,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT