Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSS rectifie vapeur type N FORME C 1,0-10,0mm

  • ERIKS:14052065
  • Fabricant:4317784594707
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : avec affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.

Applications : foret hélicoïdal puissant pour percer l'acier allié et non allié, la fonte grise, la fonte malléable, les alliages cuivre, l'argentan, le graphite et le fer fritté.

Remarque : jeu composé de #SAPB4559199#.
Ajouter à la liste

49,64 €/ Unitéhors TVA

60,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT