Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSS rectifie type N 1-10,5mm

  • ERIKS:23407792
  • Fabricant:4317784116756
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Traitement vapeur à partir de 2,4 mm de Ø. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.
Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
* Avec cotes intermédiaires pour avant-trous de taraudage : 1 foret de chaque Ø 3,3 ; 4,2 ; 6,8 ; 10,2 mm.
Ajouter à la liste

83,96 €/ Unitéhors TVA

101,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Foret hélicoïdale