Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets extra-courts HSSE GoldOxid 19 pieces pas de 0,5 1-10,0mm

  • ERIKS:14051895
  • Fabricant:4317784593045
Image 1
Jeu de forets extra-courts à queue trois pans

Modèle : avec affûtage de précision de la pointe, queue cylindrique (sans méplats) jusqu'à Ø 3,5 mm, à partir de Ø 4,0 mm avec trois pans.

Applications : convient aux travaux sur les perceuses portatives. Large plage d'utilisation dans tous les matériaux, de préférence à copeaux longs, jusqu'à env. 1 400 N/mm², également pour les aciers inoxydables et austénitiques. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.
Ajouter à la liste

125,35 €/ Unitéhors TVA

151,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT