Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de forets beton carbure 7 pieces

  • ERIKS:23410235
  • Fabricant:4317784124058
Image 1
Jeu de forets béton

Modèle : à queue cylindrique. Le profil de l'hélice calculé par ordinateur assure un transport optimal de la poussière de forage, un fonctionnement plus silencieux du foret et un transport optimal de l'énergie d'impact. Des temps de coupe extrêmement élevés sont obtenus grâce à la brasure très résistante des plaques en carbure ainsi qu'à la surface trempée, engendrant une résistance à la rupture largement accrue lors des impacts et une résistance plus élevée lors des impacts sur l'armature. Jusqu'à 50 % de trous en plus qu'avec les forets à béton classiques. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM). Livraison dans un coffret en plastique.

Applications : pour le béton, la pierre, les ouvrages de maçonnerie, le clinker, les matériaux de construction légers, le granite et le marbre.
Ajouter à la liste

28,89 €/ Unitéhors TVA

34,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Foret beton