Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans une mallette métallique robuste avec indication schématique des emplacements dans le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
145,13 €/ Unitéhors TVA
175,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Taille d'entraînement | 3/8" |
Dimension raccord | 10 mm |
Nombre total d'outils | 17 |