Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de douilles 1/4" et 1/2" 55 pieces

  • ERIKS:12521266
  • Fabricant:4317784523745
Image 1
Composition de douilles six pans mixte 1/4" et 1/2" , FORMAT, 55 pièces

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Les cliquets réversibles à levier comportent 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret en plastique rouge et noir robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
Composition 1/4" :
1 cliquet réversible (réf. 6018 0030)
12 douilles six pans 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
4 douilles tournevis pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
2 douilles tournevis pour vis à fente 4 ; 5,5 mm
2 douilles tournevis pour vis cruciformes PH 1 ; 2
4 douilles tournevis pour vis à empreinte TORX® femelle T 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 porte-embout
1 poignée coulissante en T
2 rallonges 50 ; 150 mm
1 articulation à cardan

Composition 1/2" :
1 cliquet réversible (réf. 6080 0015)
16 douilles six pans 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
4 douilles six pans longues 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
1 poignée coulissante en T
2 rallonges 125 ; 250 mm
1 articulation à cardan
Ajouter à la liste

296,66 €/ jeuhors TVA

358,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Taille d'entraînement
1/4"- 1/2"