Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret en plastique rouge et noir robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
108,14 €/ jeuhors TVA
130,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Taille d'entraînement | 1/4" |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Nombre total d'outils | 28 |