Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 25 pieces

  • ERIKS:12521232
  • Fabricant:4317784523691
Image 1
Jeu de clés à douille six pans 1/4" , 25 outils

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret en plastique rouge et noir robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
12 douilles six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
1 embout pour vis à fente 4 mm
2 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2
2 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2
5 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30
1 rallonge 105 mm
1 adaptateur d'embouts 1/4"
Ajouter à la liste

79,19 €/ jeuhors TVA

95,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Nombre total d'outils
25