Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de douilles 1/2" 27 pieces

  • ERIKS:23062928
  • Fabricant:4317784094757
Image 1
Jeu de clés à douille six pans 1/2" , 27 outils

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, six pans creux et carrés femelles à angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret métallique peint robuste avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle se trouve un autre plateau en mousse schématisant les places des outils.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
12 douilles six pans 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 mm
7 douilles tournevis pour vis à six pans creux 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
4 douilles tournevis pour vis à empreinte TORX® femelle T 30 ; 40 ; 45 ; 50
2 rallonges 125 ; 250 mm
1 articulation à cardan
Ajouter à la liste

266,89 €/ Unitéhors TVA

322,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm
Nombre total d'outils
27