Jeu coupe-tubes et cisailles pour flexibles
Modèle : livraison dans une trousse en nylon (600 Denier), avec deux oeillets de suspension et ruban auto-agrippant.
Composition du jeu :
1 coupe-tubes télescopique Kompakt 1/8–1.3/8" (3–35 mm)
Corps en magnésium moulé sous pression, molette en acier fortement allié et trempé, changement sans outil. 4 galets de guidage avec gorge pour la découpe proche de la bordure prévient le saut ou le glissement. Réglage de la pression par broche à l'acier libre. De plus, le coupe-tubes dispose d'une lame d'ébavurage rétractable. Poignée métallique aux grandes dimensions avec molette (contenue dans les fournitures). Pour découper avec précision des tuyaux en cuivre, en laiton, en aluminium et en acier à parois minces
1 cisaille à tuyaux flexibles 0–22 mm
Corps en moulage magnésium moulé sous pression, lame revêtue de PTFE avec tranchant pointu pour une pénétration efficace et facile dans le matériau. Avec ressort d'ouverture et verrouillage à une main. Pour la coupe précise à une main des flexibles, y compris avec renforcement du tissu, par exemple avec des fibres aramides.
1 cisaille pour flexibles et tubes 0–28 mm
Corps en moulage magnésium moulé sous pression, lame revêtue de PTFE avec tranchant pointu pour une pénétration efficace et facile dans le matériau. Avec ressort d'ouverture et verrouillage à une main. L'articulation comprend un axe sur acier avec roulement à aiguilles. Poignées avec garnitures souples amortissant les chocs. Pour la coupe précise à une main des flexibles, y compris avec renforcement du tissu, par exemple avec des fibres aramides, les tubes en plastique souple, par ex. en PEX, PE, PB etc., ainsi que les tubes blindés en matière plastique à paroi mince.