Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés polygonales plates à cliquet, Ensemble de 5, Acier au chrome-vanadium, 4317784538251

  • ERIKS:12739393
  • Fabricant:4317784538251
Image 1
Jeu de clés à fourches à cliquet

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromé, forme droite. Mécanisme de cliquet à denture exacte avec 72 dents et angle de retour de 5°. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples de rotation dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
Ajouter à la liste

149,13 €/ jeuhors TVA

180,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner set
Exécution en kit
Jeu de clés polygonales plates à cliquet, 10 pièces, 8
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
5
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise