Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés polygonales plates à cliquet, Ensemble de 10, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12739414
  • Fabricant:4317784538329
Image 1
Jeu de clés mixtes à cliquet, réversibles

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé. Mécanisme de cliquet à denture exacte, 72 dents et angle de reprise de 5°. Tête du cliquet inclinée à 15°, fourche inclinée à 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
Ajouter à la liste

205,11 €/ jeuhors TVA

248,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner set
Exécution en kit
Jeu de clés polygonales plates à cliquet, 10 pièces, 8
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
10
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise