Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau. Livraison dans support en plastique.
Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.
22,97 €/ Unitéhors TVA
27,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150