Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés mâles coudéessur monture 9 pièces 1,5-10mm avec tête sphér.

  • ERIKS:14568415
  • Fabricant:4317784640428
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique, en étui

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, nickelé brillant. Entièrement trempé, extrémités de la clé chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Ajouter à la liste

16,75 €/ Unitéhors TVA

20,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT