Jeu de clés mâles coudées à six pans, à tête sphérique, easy colour, longuesModèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé et peint. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau. La peinture en différentes couleurs facilite le repérage des cotes s/plats. Livraison dans une monture. Applications : spécialement conçue pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles. Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu'à un angle de 30°.