Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cles males coudees peintes avec tete spherique 1,5-10x mm

  • ERIKS:12055648
  • Fabricant:4317784483247
Image 1
Jeu de clés mâles coudées à six pans, à tête sphérique, easy colour, longues

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé et peint. À tête sphérique et branche courte chanfreinée.
Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau. La peinture en différentes couleurs facilite le repérage des cotes s/plats. Livraison dans une monture.

Applications : spécialement conçue pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles.

Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu'à un angle de 30°.
Ajouter à la liste

43,77 €/ jeuhors TVA

52,96 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT