Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cles males coudees gris acier 1,5-10x mm

  • ERIKS:14056558
  • Fabricant:4317784546119
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans à tête sphérique, longues, en étui

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.


gris acier
Ajouter à la liste

17,51 €/ Unitéhors TVA

21,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT