Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé. À partir de cote s/plats de 3 mm avec porte-vis mécanique sur la tête sphérique, pour des situations où le maintien par aimant n'est pas possible ou non souhaitable. Branche courte chanfreinée. Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau. Livraison dans une monture.
38,91 €/ Unitéhors TVA
47,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150