Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés dynam. 5-25 Nm 1/4" dans poch.

  • ERIKS:14569170
  • Fabricant:4317784635233
Image 1
Coffret de clé dynamométrique 1/4"

Modèle : en tissu de nylon robuste (600 deniers), couvercle avec fermeture auto-agrippante et poignée de transport. Avec deux équerres métalliques internes de renforcement pour fixer le module en mousse. Sangle auto-agrippante pour sécuriser le module. Outils en acier au chrome-vanadium, chromé. Clé dynamométrique classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison avec certificat d'essai, dans un étui en nylon.


1 clé dynamométrique 1/4" 5-25 N·m
13 douilles à six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
5 embouts de vissage six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
7 embouts de vissage empreinte TORX® femelles T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 rallonge 105 mm
Ajouter à la liste

354,91 €/ Unitéhors TVA

429,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT