Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés dynam. 40-200Nm 1/2" 5 pièces

  • ERIKS:14569169
  • Fabricant:4317784619073
Image 1
Coffret de clé dynamométrique 1/2"

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromé. Clé dynamométrique classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Livraison dans un coffret plastique avec certificat d'essai.


Composition du jeu :
1 clé dynamométrique 1/2" 40-200 N·m
3 douilles six pans à choc 17 ; 19 ; 21 mm
1 rallonge 125 mm
Ajouter à la liste

233,40 €/ Unitéhors TVA

282,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT