Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à douille, Ensemble de 36, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:14412005
  • Fabricant:4317784618953
Image 1
Coffret de douilles six pans 1/4", 36 pièces, TORX®

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, six pans creux et carrés femelles avec angles arrondis pour ménager l'entraînement et la tête de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret métallique peint robuste avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle se trouve un autre plateau en mousse schématisant les places des outils.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
11 douilles six pans 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
5 embouts de vissage six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
3 embouts de vissage plats 0,8 x 4 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 8 mm
2 embouts de vissage cruciformes PH 1 ; 2
2 embouts de vissage cruciformes PZ 1 ; 2
7 embouts de vissage empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 porte-embout
1 poignée coulissante en T
2 rallonges 50 ; 150 mm
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

186,92 €/ Unitéhors TVA

226,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Socket Spanner Set
Exécution en kit
Jeu de clés à douille, 36 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
36
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise
Hauteur
40 mm
Longueur
290 mm
Largeur
135 mm