Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à douille, Ensemble de 20, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:14280908
  • Fabricant:4317784633215
Image 1
Coffret de douilles bi-hexagonale 1/2"

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans un coffret en plastique robuste avec indications de rangement schématiques dans le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
15 douilles bi-hexagonales 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 mm
1 poignée coulissante en T
2 rallonges 125 ; 250 mm
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

232,97 €/ Unitéhors TVA

281,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Socket Spanner Set
Exécution en kit
Jeu de clés à douille, 20 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
20
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise
Hauteur
80 mm
Longueur
415 mm
Largeur
240 mm