Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à double fourche, Ensemble de 9, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23070107
  • Fabricant:4317784095907
Image 1
Jeu de clés à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. Chromé mat, inclinaison de l’ouverture de 15°, à têtes plates.



En acier au chrome-vanadium, forgé. Manche ovale pour une bonne prise en main.


Composition du jeu : 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm
Ajouter à la liste

27,26 €/ Unitéhors TVA

32,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double Open-End Wrench Set
Exécution en kit
Jeu de clés à fourche doubles, 8 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
9
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés à douille
8
Emballage
Carton