Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à cliquet droites 8-19mm ext-cou 5 pcs ds sac roulettes

  • ERIKS:14569655
  • Fabricant:4317784632836
Image 1
Jeu de clés mixtes à cliquet, extra-courtes

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, forme droite. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Fourche inclinée à 15°. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318. Livraison dans une trousse souple en nylon.

Applications : idéal pour les espaces étroits.
Ajouter à la liste

57,41 €/ Unitéhors TVA

69,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT