Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à cliquet droites 8-19mm coffret métallique de 12 pièces

  • ERIKS:14569657
  • Fabricant:4317784638579
Image 1
Jeu de clés à fourches à cliquet

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromé, forme droite. Mécanisme de cliquet à denture exacte avec 72 dents et angle de retour de 5°. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples de rotation dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
Ajouter à la liste

256,57 €/ Unitéhors TVA

310,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT